UNIVOLT - Csőcsatlakozó M20-as gégecsőhöz halogénmentes fekete UV IP54 GT50451 - 020230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - egyéb
Kialakítás - perem/karima
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579202305
Sonepar cikkszám
GT50451
Gyártói cikkszám
020230
Gyártói típuskód
HFL 20 fekete
Névleges átmérő:
20 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
egyéb
Kialakítás:
perem/karima
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Menet fajtája:
egyéb
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
65 mm
Teljes magasság:
35.9 mm
Csavarmenet hossza:
0 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem