UNIVOLT - Csőcsatlakozó M32-as gégecsőhöz halogénmentes fekete UV IP54 GT90031 - 016523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - egyéb
Kialakítás - perem/karima
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579165235
Sonepar cikkszám
GT90031
Gyártói cikkszám
016523
Gyártói típuskód
HFL 32 fekete
Névleges átmérő:
32 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
egyéb
Kialakítás:
perem/karima
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Menet fajtája:
egyéb
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
90 mm
Teljes magasság:
50 mm
Csavarmenet hossza:
0 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem