UNIVOLT - Csőcsatlakozó talpas 40-es gégecsőhöz, szürke IP54 GT44236 - 015072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - egyéb
Kialakítás - perem/karima
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579150729
Sonepar cikkszám
GT44236
Gyártói cikkszám
015072
Gyártói típuskód
SFL 40 szürke
Névleges átmérő:
40 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
egyéb
Kialakítás:
perem/karima
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
110.5 mm
Teljes magasság:
62 mm
Csavarmenet hossza:
0 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C