UNIVOLT - Csőcsatlakozó UFX gégecsőhöz, M20-as fekete IP65 GT34277 - 005551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Védettség (IP) - IP65
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M20x1,5
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579055512
Sonepar cikkszám
GT34277
Gyártói cikkszám
005551
Gyártói típuskód
VE 20x1,5 fekete
Névleges átmérő:
20 mm
Védettség (IP):
IP65
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M20x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
44 mm
Teljes magasság:
0 mm
Csavarmenet hossza:
13.5 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C