UNIVOLT - Csőcsatlakozó UFX gégecsőhöz, M32-es fekete IP65 GT72803 - 005553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M32x1,5
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579055536
Sonepar cikkszám
GT72803
Gyártói cikkszám
005553
Gyártói típuskód
VE 32x1,5 fekete A
Védettség (IP):
IP65
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M32x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Teljes hossz:
55 mm
Csavarmenet hossza:
18 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
28 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C