UNIVOLT - Doboz műa sülly 74x74x54mm betonba IP30 GT80819 - 026290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Átmérő - 0 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002579262903
Sonepar cikkszám
GT80819
Gyártói cikkszám
026290
Gyártói típuskód
AKB 80
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Átmérő:
0 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Belső mélység:
0 mm
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
8
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
csőcsonk
Speciális felhasználás:
nincs