UNIVOLT - Doboztető 85-ös festhető dekoratív GT29121 - 000807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 85-85 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 0 mm
Alak - kerek
Kivitel - szerelvényfedő
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579008075
Sonepar cikkszám
GT29121
Gyártói cikkszám
000807
Gyártói típuskód
AZR 85 fehér
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
85-85 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
0 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
0 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Mélység:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Doboztető 85-ös festhető dekoratív