Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - Dréncső átm.80mm-es bordázott, tekercses, 50m, fekete SN021676 - 042983

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Dréncső átm.80mm-es bordázott, tekercses, 50m, fekete SN021676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 80 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579429832

Sonepar cikkszám

SN021676

Gyártói cikkszám

042983

Gyártói típuskód

FXD 80 fekete

Névleges átmérő:

80 mm

Szín:

fekete

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Dréncső átm.80mm-es bordázott, tekercses, 50m, fekete