UNIVOLT - Ellenanya müa M12-es szürke GT40519 - 081534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614093420
Sonepar cikkszám
GT40519
Gyártói cikkszám
081534
Gyártói típuskód
SLN 12 szürke
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Kulcsméret:
17 mm
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya müa M12-es szürke