UNIVOLT - Ellenanya müa M16-os fekete UV-álló G46961 - 026257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579262576
Sonepar cikkszám
G46961
Gyártói cikkszám
026257
Gyártói típuskód
SLN 16 fekete
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya müa M16-os fekete UV-álló