Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Ellenanya müa M20-as szürke G46962 - 013277

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Ellenanya müa M20-as szürke G46962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579132770

Sonepar cikkszám

G46962

Gyártói cikkszám

013277

Gyártói típuskód

SLN 20 szürke

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya müa M20-as szürke