Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Ellenanya műa M20 fekete UV-álló GT79719 - 026256

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Ellenanya műa M20 fekete UV-álló GT79719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579262569

Sonepar cikkszám

GT79719

Gyártói cikkszám

026256

Gyártói típuskód

SLN 20 fekete

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya műa M20 fekete UV-álló