UNIVOLT - Ellenanya műa M25 halogénmentes fekete UV-álló GT56861 - 011919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579119191
Sonepar cikkszám
GT56861
Gyártói cikkszám
011919
Gyártói típuskód
HLN 25 fekete
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; UNIVOLT ; Ellenanya műa M25 halogénmentes fekete UV-álló