Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Ellenanya műa M32 halogénmentes fekete UV-álló GT56862 - 014486

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Ellenanya műa M32 halogénmentes fekete UV-álló GT56862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579144865

Sonepar cikkszám

GT56862

Gyártói cikkszám

014486

Gyártói típuskód

HLN 32 fekete

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Tömszelencék ; UNIVOLT ; Ellenanya műa M32 halogénmentes fekete UV-álló