UNIVOLT - Ellenanya műa M40 halogénmentes fekete UV-álló GT64775 - 019823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579198233
Sonepar cikkszám
GT64775
Gyártói cikkszám
019823
Gyártói típuskód
HLN 40 fekete
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; UNIVOLT ; Ellenanya műa M40 halogénmentes fekete UV-álló