Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Ellenanya műa M50 fekete UV-álló GT79722 - 026054

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Ellenanya műa M50 fekete UV-álló GT79722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 50

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579260541

Sonepar cikkszám

GT79722

Gyártói cikkszám

026054

Gyártói típuskód

SLN 50 fekete

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

50

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

egyéb

Ütésálló:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya műa M50 fekete UV-álló