UNIVOLT - Ellenanya műa M50 halogénmentes fekete UV-álló SN019623 - 017236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579172363
Sonepar cikkszám
SN019623
Gyártói cikkszám
017236
Gyártói típuskód
HLN 50 fekete
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; UNIVOLT ; Ellenanya műa M50 halogénmentes fekete UV-álló