UNIVOLT - Ellenanya müa M63-as fekete UV-álló G51887 - 027590
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579275903
Sonepar cikkszám
G51887
Gyártói cikkszám
027590
Gyártói típuskód
SLN 63 fekete
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya müa M63-as fekete UV-álló