Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Ellenanya műa M63 halogénmentes fekete UV-álló SN075116 - 026937

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Ellenanya műa M63 halogénmentes fekete UV-álló SN075116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 63

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579269377

Sonepar cikkszám

SN075116

Gyártói cikkszám

026937

Gyártói típuskód

HLN 63 fekete

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

63

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Tömszelencék ; UNIVOLT ; Ellenanya műa M63 halogénmentes fekete UV-álló