UNIVOLT - Ellenanya müa Pg 9-es fekete UV-álló, halogénmentes SN087922 - 043043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579430432
Sonepar cikkszám
SN087922
Gyártói cikkszám
043043
Gyártói típuskód
SGM 9 fekete
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
egyéb
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; EC000940 ; Ellenanya müa Pg 9-es fekete UV-álló, halogénmentes