UNIVOLT - Ellenanya müa Pg11-es SZÜRKE, halogénmentes SN087919 - 013673
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579136730
Sonepar cikkszám
SN087919
Gyártói cikkszám
013673
Gyártói típuskód
SGM 11 szürke
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
egyéb
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; EC000940 ; Ellenanya müa Pg11-es SZÜRKE, halogénmentes