Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - ellenanya műanyag M12 fekete UV-álló GT79718 - 061137

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - ellenanya műanyag M12 fekete UV-álló GT79718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 12

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79718

Gyártói cikkszám

061137

Gyártói típuskód

SLN 12 fekete

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

12

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; %ellenanya műanyag M12 fekete UV-álló