Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Ellenanyag müa M40-es fekete UV-álló GT19980 - 026053

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Ellenanyag müa M40-es fekete UV-álló GT19980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579260534

Sonepar cikkszám

GT19980

Gyártói cikkszám

026053

Gyártói típuskód

SLN 40 fekete

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

egyéb

Ütésálló:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanyag müa M40-es fekete UV-álló