Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

UNIVOLT - Fedél A15 HD-1024/524/620 aknához SN072038 - 105556

MásolásMásolás
UNIVOLT - Fedél A15 HD-1024/524/620 aknához SN072038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 800 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Fedél kivitel - kivágással

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072038

Gyártói cikkszám

105556

Gyártói típuskód

A15

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

800 mm

Szélesség:

300 mm

Fedél kivitel:

kivágással

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

215 mm

Modulszélesség:

12

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

250 A

Védettség (IP):

IP44

Modulok száma:

60

Szín:

fehér

Beépítési mélység:

190 mm

Sorok száma:

5

Belső mélység:

207 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

9016

Vezetékbevezetések száma:

51

Ütésállóság (IK):

IK07

Peremes lemezek nyílásainak száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Ház anyagvastagsága:

0.9 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

0.9 mm

Felület:

porszórt

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Fedél A15 HD-1024/524/620 aknához