UNIVOLT - Fém gégecső 17-es külső, 14-es belső átmérővel, 25m-es IP40 GT67698 - 005902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP40
Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C
Alkalmazható Ex-tartományban - Nem
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579059022
Sonepar cikkszám
GT67698
Gyártói cikkszám
005902
Gyártói típuskód
DE330S 14 25m/tekercs
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Felület:
horganyzott
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Tömszelencék ; UNIVOLT ; Fém gégecső 17-es külső, 14-es belső átmérővel, 25m-es