UNIVOLT - Fém gégecső stabilizáló persely M40-es gégecsőhöz SN097828 - 104849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Főérintkezők száma, záró - 6
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
866 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097828
Gyártói cikkszám
104849
Gyártói típuskód
30017
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
6
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
100 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Szélesség:
183 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
130 mm