Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földelő szalag 30 x 3mm acél tűzihorganyzott GT90150 - 006845

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Földelő szalag 30 x 3mm acél tűzihorganyzott GT90150

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 70 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579068451

Sonepar cikkszám

GT90150

Gyártói cikkszám

006845

Gyártói típuskód

EBE30x3fv 1tekercs=50kg=70m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; UNIVOLT ; Földelő szalag 30 x 3mm acél tűzihorganyzott