UNIVOLT - Földkábel védőcső 160-es tokozott fekete UV-álló cső 6m SN131267 - 106248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 160 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131267
Gyártói cikkszám
106248
Gyártói típuskód
KSR 160 6M/szál
Névleges átmérő:
160 mm
Szín:
fekete
Földkábel védőcső 160-es tokozott fekete UV-álló cső 6m