UNIVOLT - Földkábel védőcső karmantyú 125mm fekete FXKVR és S -hez GT33353 - 032331
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 125.5 mm
Szín - fekete
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579323314
Sonepar cikkszám
GT33353
Gyártói cikkszám
032331
Gyártói típuskód
FXKVM 125 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
125.5 mm
Szín:
fekete
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Külső átmérő:
129.5 mm
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; Földkábel védőcső katmantyú 125mm fekete FXKVR és S -hez