UNIVOLT - Gégecső 20mm fehér halogénmentes gégecsö PP, >320N, -15°C/+105°C SN159399 - 102310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159399
Gyártói cikkszám
102310
Gyártói típuskód
HFX Turbo 20 fehér 50m/tekercs
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Gégecső 20mm fehér halogénmentes gégecsö PP, >320N, -15°C/+105°C