Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső fém 13/10mm rozsdamentes V2A >1250N 30m/tekercs SN099210 - 104121

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső fém 13/10mm rozsdamentes V2A >1250N 30m/tekercs SN099210

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8055186981713

Sonepar cikkszám

SN099210

Gyártói cikkszám

104121

Gyártói típuskód

GARIX 210 30m/tekercs

Gégecső fém 13/10mm rozsdamentes V2A >1250N 30m/tekercs