UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.10mm, belső átm.7,1mm 25m/tekercs IP67 GT24140 - 005985
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP67
Köpeny anyaga 2. réteg (külső) - polyvinyl chloride (PVC)
Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579059855
Sonepar cikkszám
GT24140
Gyártói cikkszám
005985
Gyártói típuskód
DE331S 07 25m/tekercs
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP67
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
polyvinyl chloride (PVC)
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Szín:
fekete
Nyomásállóság:
1250 N
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Felület:
horganyzott
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém külső átm.10mm, belső átm.7,1mm 25m/tekercs