UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.10mm, belső átm.8mm 25m/tekercs IP40 SN118460 - 005896
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Belső átmérő - 8 mm
Névleges átmérő - 8 mm
Külső átmérő - 10 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579058964
Sonepar cikkszám
SN118460
Gyártói cikkszám
005896
Gyártói típuskód
DE330S 08 25m/tekercs
Anyag:
acél
Belső átmérő:
8 mm
Névleges átmérő:
8 mm
Külső átmérő:
10 mm
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Hajlítási sugár, statikus:
34 mm
Felület:
horganyzott
Tömeg:
0.12 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Gégecső fém külső átm.10mm, belső átm.8mm 25m/tekercs IP40