Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.17mm, belső átm.13mm PVC bevonattal 25m/tekercs IP67 GT24142 - 005990

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.17mm, belső átm.13mm PVC bevonattal 25m/tekercs IP67 GT24142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Védettség (IP) - IP67

  • Köpeny anyaga 2. réteg (külső) - polyvinyl chloride (PVC)

  • Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579059909

Sonepar cikkszám

GT24142

Gyártói cikkszám

005990

Gyártói típuskód

DE331S 13 25m/tekercs

Anyag:

acél

Védettség (IP):

IP67

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

polyvinyl chloride (PVC)

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Szín:

fekete

Nyomásállóság:

1250 N

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Felület:

horganyzott

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém külső átm.17mm, belső átm.13mm PVC bevonattal 25m/tekercs