UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.27mm, belső átm.23mm 25m/tekercs IP40 GT76679 - 005911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP40
Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C
Alkalmazható Ex-tartományban - Nem
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579059114
Sonepar cikkszám
GT76679
Gyártói cikkszám
005911
Gyártói típuskód
DE330S 23 25m/tekercs
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Felület:
horganyzott
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső fém külső átm.27mm, belső átm.23mm 25m/tekercs