UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.36mm, belső átm.31mm 25m/tekercs IP40 GT67700 - 037889
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP40
Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C
Alkalmazható Ex-tartományban - Nem
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579378895
Sonepar cikkszám
GT67700
Gyártói cikkszám
037889
Gyártói típuskód
DE330S 31 25m/tekercs
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Felület:
horganyzott
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső fém külső átm.36mm, belső átm.31mm 25m/tekercs