UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.36mm belső átm29,2mm műanyag külsővel 25m/tekercs IP67 GT25006 - 035017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP67
Köpeny anyaga 2. réteg (külső) - polyvinyl chloride (PVC)
Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579350174
Sonepar cikkszám
GT25006
Gyártói cikkszám
035017
Gyártói típuskód
DE331S 29 25m/tekercs
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP67
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
polyvinyl chloride (PVC)
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Szín:
fekete
Nyomásállóság:
1250 N
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Felület:
horganyzott
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső fém külső átm.36mm belső átm29,2mm műanyag külsővel 25m/tekercs