Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső fém PVC-P köpennyel 15,7/12mm >1250N 30m/tekercs SN099213 - 104130

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső fém PVC-P köpennyel 15,7/12mm >1250N 30m/tekercs SN099213

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8055186980976

Sonepar cikkszám

SN099213

Gyártói cikkszám

104130

Gyártói típuskód

DMA 212, 30m/tek

Gégecső fém PVC-P köpennyel 15,7/12mm >1250N 30m/tekercs