Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhetőÚj

UNIVOLT - Gégecsö fém rozsdamentes, >1250N, átm. 18,5/15,5mm, -45°C/+250°C SN207791 - 104123

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecsö fém rozsdamentes, >1250N, átm. 18,5/15,5mm, -45°C/+250°C SN207791

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8055186981737

Sonepar cikkszám

SN207791

Gyártói cikkszám

104123

Gyártói típuskód

GARIX 216 30m/tekercs

Gégecsö fém rozsdamentes, >1250N, átm. 18,5/15,5mm, -45°C/+250°C