Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 12mm fekete UV-álló IP54 GT02154 - 023654

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 12mm fekete UV-álló IP54 GT02154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - poliamid (PA)

  • Névleges átmérő - 12 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579236546

Sonepar cikkszám

GT02154

Gyártói cikkszám

023654

Gyártói típuskód

HFXS 12 fekete 50m/tekercs

Anyag:

poliamid (PA)

Névleges átmérő:

12 mm

Védettség (IP):

IP54

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Belső átmérő:

9.4 mm

Külső átmérő:

13 mm

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Hajlítási sugár, statikus:

65 mm

Olajálló:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd’s Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső halogénmentes 12mm fekete UV-álló