UNIVOLT - Gégecső, halogénmentes 20mm vil.szürke 50m-es, belső hosszanti barázdával SN098454 - 102296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579015127
Sonepar cikkszám
SN098454
Gyártói cikkszám
102296
Gyártói típuskód
HFX Turbo 20 vil.szürke 50m/tekercs
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.19 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Névleges kapcsolási képesség:
0.32 kA
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Gégecső, halogénmentes 20mm vil.szürke 50m-es, belső hosszanti barázdával