Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső, halogénmentes 25mm/50m-es szürke SN115242 - 102297

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső, halogénmentes 25mm/50m-es szürke SN115242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 17.5 mm

  • Szín - szürke

  • Alkalmazási hőmérséklet - -15-105 °C

  • Névleges átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115242

Gyártói cikkszám

102297

Gyártói típuskód

HFX Turbo 25 vil.szürke 50m/tekercs

Belső átmérő:

17.5 mm

Szín:

szürke

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-105 °C

Névleges átmérő:

25 mm

Gégecső, halogénmentes 25mm/50m-es szürke