UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 25mm fekete UV-álló IP54 G07646 - 023657

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 25mm fekete UV-álló IP54 G07646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - poliamid (PA)

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579236577

Sonepar cikkszám

G07646

Gyártói cikkszám

023657

Gyártói típuskód

HFXS 25 fekete 50m/tekercs

Anyag:

poliamid (PA)

Névleges átmérő:

25 mm

Védettség (IP):

IP54

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Olajálló:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd’s Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső halogénmentes 25mm fekete UV-álló