Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 32mm vil.szürke 25m/tek. SN107051 - 102298

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 32mm vil.szürke 25m/tek. SN107051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107051

Gyártói cikkszám

102298

Gyártói típuskód

HFX Turbo 32 vil.szürke 25m/tekercs

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.19 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Névleges kapcsolási képesség:

0.32 kA

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Gégecső halogénmentes 32mm vil.szürke 25m/tek.