Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 12mm fekete UV-álló GT67552 - 016574

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 12mm fekete UV-álló GT67552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 9 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Belül sima - Nem

  • Szín - fekete

  • Alkalmazási hőmérséklet - -45-150 °C

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579165747

Sonepar cikkszám

GT67552

Gyártói cikkszám

016574

Gyártói típuskód

HFXP-HT 12 fekete 50m/tekercs

Belső átmérő:

9 mm

Halogénmentes:

Igen

Belül sima:

Nem

Szín:

fekete

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-150 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Kívül sima:

Nem

Névleges átmérő:

13 mm

Nyomásállóság:

750 N

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső halogénmentes lépésálló 12mm fekete UV-álló