Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 16mm fekete UV-álló SN163130 - 099487

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 16mm fekete UV-álló SN163130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Névleges átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163130

Gyártói cikkszám

099487

Gyártói típuskód

HFXP Turbo Pro 16 fekete 50M/tek UV-állő

Szín:

fekete

Névleges átmérő:

16 mm

Gégecső halogénmentes lépésálló 16mm fekete UV-álló