Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 20mm fekete UV-álló SN163132 - 099380

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 20mm fekete UV-álló SN163132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Névleges átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163132

Gyártói cikkszám

099380

Gyártói típuskód

HFXP Turbo Pro 20 fekete 50M/tek UV-álló

Szín:

fekete

Névleges átmérő:

20 mm

Gégecső halogénmentes lépésálló 20mm fekete UV-álló