Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 25mm fekete UV-álló SN163133 - 099381

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 25mm fekete UV-álló SN163133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Névleges átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163133

Gyártói cikkszám

099381

Gyártói típuskód

HFXP Turbo Pro 25 fekete 50M/tek UV-álló

Szín:

fekete

Névleges átmérő:

25 mm

Gégecső halogénmentes lépésálló 25mm fekete UV-álló