Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 32mm fekete UV-álló SN006206 - 011304

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 32mm fekete UV-álló SN006206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 24.3 mm

  • Alkalmazási hőmérséklet - -45-145 °C

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579113045

Sonepar cikkszám

SN006206

Gyártói cikkszám

011304

Gyártói típuskód

HFXP-HT 32 fekete 25m/tekercs

Névleges átmérő:

32 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

24.3 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-145 °C

Halogénmentes:

Igen

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső halogénmentes lépésálló 32mm fekete UV-álló