Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 40mm fekete UV-álló GT89859 - 013254

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 40mm fekete UV-álló GT89859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 40 mm

  • Alkalmazási hőmérséklet - -45-145 °C

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579132541

Sonepar cikkszám

GT89859

Gyártói cikkszám

013254

Gyártói típuskód

HFXP-HT 40 fekete 25m/tekercs

Névleges átmérő:

40 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

40 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-145 °C

Halogénmentes:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Gégecső halogénmentes lépésálló 40mm fekete UV-álló